Linearno merilo AT116 1300 mm

Št. art.: 539-290-30R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Linearna merila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 539-290-30R
    EAN/GTIN 4946368585017
    Številka proizvajalca 539-290-30R
    L-število L40700 530

    Opis

    Opis:

    • Primerno za rezkalne stroje, prečne mize, šablone itd.
    • Sklenjena lestvica, ničelna točka ni kodirana.
    • Temperaturni koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
    • Armiran kabel za povezavo s števcem
    .

    Lastnosti:

    Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C
    Natančnost: (5+5L/1000) µm L = efektivna merilna dolžina [mm].
    Napajanje: 5 V DC ± 10 %

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico