Opis:
Naprava za merjenje dolžine s povečano odpornostjo proti tresljajem in vzdržljivostjo. Ta različica merilnika AT 103 ima naslednje prednosti: Inovativni gumijasti tesnilni robovi preprečujejo dostop nečistoč. Za varno delovanje v zahtevnih okoljih se za povezavo z merilnikom uporablja armiran signalni vod. Signalno linijo je mogoče priključiti na desno ali levo stran merilnika.
Lastnosti:
Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C
Natančnost: 100-3000 mm (5+5L/1000) µm 3250-6000 mm (5+8L/1000) µm L = merilno območje (mm)
Dobavljeno: Vključno s škatlo, ključem, baterijami, nastavitvenim standardom (od 25 mm navzgor)potrdilo o pregledu (območje 0-50 mm).
Masa: 1030
Napajanje: 5V DC ± 10%