MARTOR nož SECUMAX SALVEX SOS 538 , 1 v eni škatli

Št. art.: 538.02
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
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 538.02
    EAN/GTIN 4002632005381
    Številka proizvajalca 538.02
    L-število L60170 320

    Opis

    Opis:

    Nož za prvo pomoč in kladivo v enem.
    Ko se zgodi nesreča, to pomeni, da ukrepamo hitro in mirno. Intuitivno upravljani nož za prvo pomoč z več prednostmi lahko celo reši življenje. Če želite poškodovanca izterjati, lahko najprej potrkate stransko okno vozila s SECUMAX SALVEX SOS. Skrito rezilo se uporablja za rezanje varnostnega pasu in odpiranje oblačil. Dober občutek, če lahko pomagaš!
    • Osnovni material:
      Umetna masa
    • Posebej robusten
      SECUMAX SALVEX SOS je izdelan iz robustne plastike in je zato pripravljen tudi za težje aplikacije. V nujnih primerih se lahko vedno zanesete na to. In za dolgo časa.
    • kladivo
      vašega noža za prvo pomoč ni mogoče ustaviti z varnostnim steklom. Uporabite vgrajeno reševalno kladivo iz posebej kaljenega jekla, da razbijete okno in stranska okna.
    • 4-smerno uporabno rezilo
      Ker ima rezilo štiri ostre robove, ga lahko večkrat obrnete in obrnete. Zahvaljujoč vedno ″svežim″ rezilom je v nujnih primerih vedno na voljo odlično delujoč rezalno orodje.
    • Za desno in levo
      obstajajo situacije, kjer šteje vsaka sekunda. Zato je SECUMAX SALVEX SOS vedno pripravljen za takojšnjo uporabo. Vprašanje, ali ste desničar ali levičar, se ne pojavi. Ker se prilega v vsako roko.
    • Oči in nosilec
      zelo pomembno: S seboj imate nož za prvo pomoč. Pomembno je tudi: Vedno ga boste našli hitro. Zato SECUMAX SALVEX SOS nima samo očesca za pritrditev. Ampak tudi z ločenim avtomobilskim nosilcem.
    • Glavni rezalni materiali:
      Varnostni pas
      samopritrdilni trak
      netkani
      filc

    Lastnosti:

    • Ročaj: Standardni ročaj
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
    • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
    • Transportna ključavnica: Da
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Ergonomično
    • Globina reza (povzeta): 5, 6 mm
    • Glavni rezalni materiali: Varnostni pas, tekstilni, netkani, klobučevina, preja,
    • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Umetna masa
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Nameščeno rezilo: 37040,60
    • Izbirno rezilo: 37030,50, 37044,60, 36030,50, 13730,60, 83730,31, 83630,35
    • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
    • Znak GS (besedilo): Ne

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico