Skelet, Variomaster T, 3,0 m

Št. art.: 53795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 53795
EAN/GTIN 4003866537952
Številka proizvajalca 53795
L-število L90010 588

Opis

Opis:

Za hitro uporabo in varno postavitev: kompaktno zložljiv in hitro sestavljen.
Delovna ploščad z veliko površino 0,50 x 1,95 m ali 0,60 x 2,50 m.
Celotna ograja za največjo varnost pri delu.
Enostavna nastavitev višine po načelu samozaporne drsne lestve, tako da je mogoče doseči različne višine z eno samo delovno ploščadjo.
Nastavitev višine upravlja ena oseba.
Enostavno zložljiv za prevoz in shranjevanje.
Zaradi kolesc ga je v sestavljenem in zloženem stanju zelo enostavno premikati, uporablja pa se lahko tudi na vratih (št. naročila 53794).
Raztegljivi podstavki s stabilnimi vreteni za varen položaj in izravnavo neravnih tal.
Za uporabo v zaprtih prostorih niso potrebne uteži za balast.
Dve velikosti z nastavitvijo višine od 1,25 m do 2,46 m ali od 1,81 m do 3,58 m.
Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004.

Lastnosti:

Delovna višina 5,6 m
Širina, razširjena 2,85 m
Širina, zložena 2,85 m
Višina odrov 2,87 m
Višina odrov =2,87 m - 4,64 m
Teža 119 kg
Podnožje, podaljšani izravnalnik D x Š 2,3 m × 2,85 m
Površina za noge, umaknjen izravnalnik D x Š 1,2 m × 2,85 m
Dolžina, zloženo 1,2 m
Višina ploščadi 1,81 m - 3,58 m
Globina stopnice 30 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico