Opis:
Za hitro uporabo in varno postavitev: kompaktno zložljiv in hitro sestavljen.
Delovna ploščad z veliko površino 0,50 x 1,95 m ali 0,60 x 2,50 m.
Celotna ograja za največjo varnost pri delu.
Enostavna nastavitev višine po načelu samozaporne drsne lestve, tako da je mogoče doseči različne višine z eno samo delovno ploščadjo.
Nastavitev višine upravlja ena oseba.
Enostavno zložljiv za prevoz in shranjevanje.
Zaradi kolesc ga je v sestavljenem in zloženem stanju zelo enostavno premikati, uporablja pa se lahko tudi na vratih (št. naročila 53794).
Raztegljivi podstavki s stabilnimi vreteni za varen položaj in izravnavo neravnih tal.
Za uporabo v zaprtih prostorih niso potrebne uteži za balast.
Dve velikosti z nastavitvijo višine od 1,25 m do 2,46 m ali od 1,81 m do 3,58 m.
Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004.
Lastnosti:
Delovna višina 4,5 m
Širina, razširjena 2,3 m
Širina, umaknjena 2,3 m
Višina odrov 2,31 m
Višina odrov =2,31 m - 3,52 m
Teža 92 kg
Podnožje, podaljšani izravnalnik D x Š 1,9 m × 2,3 m
Površina za noge, umaknjen izravnalnik D x Š 0,8 m × 2,3 m
Dolžina, zloženo 0,8 m
Višina ploščadi 1,25 m - 2,46 m
Globina stopnice 30 mm