MARTOR nož SECUMAX SOS-CUTTER 537 , ohlapen

Št. art.: 537.08
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 537.08
EAN/GTIN 4002632907319
Številka proizvajalca 537.08
L-število L60170 893

Opis

Opis:

V nujnih primerih.
Varnostni pasovi so ključnega pomena. Po nesreči pa lahko ovirajo, če je treba poškodovano osebo hitro okrevati. SECUMAX SOS-REZALNIK zagotavlja prvovrstne storitve. Z njim lahko zdravnik, reševalec ali priča dogodka zanesljivo prereže varnostni pas. Poleg tega je varnostni nož primeren tudi za rezanje oblačil. Kajti lahko se zgodi, da je treba tudi te odstraniti.
  • Osnovni material:
    Umetna masa

  • Z REZALNIKOM SECUMAX SOS lahko delate še posebej ″vlečno″, če skozi odprtino vstavite prst. Rezanje na pritisk je podprto z ravno zasnovo in zaobljenimi robovi.
  • Praktična ušesca
    SECUMAX SOS-REZALNIK je prav tako v vozilu kot komplet prve pomoči. Da bo vaš varnostni noži v sili na dosegu roke, je opremljen z očescem za pritrditev.
  • Kot nalašč prostor
    lahko varnostni noži pritrdite tudi z integriranim paščkom z ježkom. Na primer, na armaturni plošči. To pomeni, da je vedno na voljo hitro – brez »letenja« v vozilu.
  • Glavni rezalni materiali:
    samopritrdilni trak
    netkani
    klobučevina
    varnostni pas

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 3, 1 mm
  • Glavni rezalni materiali: Varnostni pas, netkana tkanina, klobučevina, tekstil
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
  • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Ne
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico