Noniusovo merilo s kljuko, 0-200 mm, 0,02 mm, metrično

Št. art.: 536-172
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 536-172
EAN/GTIN 4946368111254
Številka proizvajalca 536-172
L-število L40010 69

Opis

Opis:

To merilo s kavljem omogoča merjenje širine utorov v izvrtinah in vdolbinah.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 200
Merilno območje: 0-200 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Masa: 270
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico