Noniusovo zunanje merilo, 0-150 mm, 0,05 mm, metrično

Št. art.: 536-152
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 536-152
    EAN/GTIN 4946368111223
    Številka proizvajalca 536-152
    L-število L40010 2126

    Opis

    Opis:

    Ščitnik z navznoter nagnjenimi merilnimi površinami ima naslednje prednosti: Možnost merjenja debeline stene v izvrtinah

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0-150
    Merilno območje: 0-150 mm
    Vrednost gradacije: 0,05 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,05 mm
    Masa: 280
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: v škatli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico