Merilo s konico vernier, 0-150 mm, 0,05 mm, metrično

Št. art.: 536-121
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 536-121
EAN/GTIN 4946368111117
Številka proizvajalca 536-121
L-število L40010 1261

Opis

Opis:

Ta merilna merila s konico vernier z zelo fino brušenimi merilnimi nogami vam nudijo naslednje prednosti: Z merilnimi nogami lahko merite na težko dostopnih mestih. S temi merilniki lahko izmerite majhne utore in žlebove.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0-150
Merilno območje: 0-150 mm
Vrednost gradacije: 0,05 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,05 mm
Masa: 1100
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: v škatli

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico