Vernierjevo merilo z zamikom sredinske črte, 10-150 mm, 0,05 mm, metrično

Št. art.: 536-105
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
Merilno območje 10 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 536-105
EAN/GTIN 4946368111056
Številka proizvajalca 536-105
L-število L40060 1

Opis

Opis:

To merilo z zamikom omogoča merjenje stopničastih obdelovancev in ima naslednje prednosti: Vgrajeni merilni kljun je nastavljiv za lažje merjenje stopničastih delov in težko dostopnih obdelovancev.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 10,1 - 150
Merilno območje: 10,1-150 mm
Vrednost gradacije: 0,05 mm
Masa: 970
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico