Merilo z nastavljivo merilno nogo, 0-300 mm, 0,05 mm, metrično

Št. art.: 536-103
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
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 536-103
EAN/GTIN 4946368111049
Številka proizvajalca 536-103
L-število L40010 194

Opis

Opis:

To merilo z zamikom omogoča merjenje stopničastih obdelovancev in ima naslednje prednosti: Vgrajeni merilni kljun je nastavljiv za lažje merjenje stopničastih delov in težko dostopnih obdelovancev.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 300
Merilno območje: 0-300 mm
Vrednost gradacije: 0,05 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,08 mm
Masa: 800
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico