Opis:
Enostavno upravljanje zložljivega okvirja z eno roko z robustnim gumbom za zaklepanje: zaklepanje in sprostitev z enim samim klikom.
Patentirana enota za prste na nogah: hitro nameščena, hitro pritrjena.
Gladko vodilo za potiskanje iz trde plastike: pri združevanju okvirjev za potiskanje ne prihaja do zatikanja.
Dolžina odrov: 1,80 m; širina odrov: 0,72 m.
Varnejša in hitrejša montaža zaradi naprednih varovalnih ograj in ploščadi v razmiku 2 m.
V skladu z novim standardom EN 1004; razred odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2).
125 mm vrtljiva kolesa z blokirno zavoro; z adapterji za kolesa (št. naročila 42794) jih je mogoče nadgraditi z vretenastimi kolesi.
Premer palice in stopnice 45 mm.
Lastnosti:
Delovna višina 4,55 m
Širina odrov 0,72 m
Višina odrov 3,65 m
Dolžina odrov 1,8 m
Teža 79,5 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 1,8 m
Višina ploščadi 2,55 m
Dolžina ploščadi 1,8 m