Noniusovo merilo, dolge merilne noge, natančna nastavitev, 0-1000 mm, 0,02 mm, metrično

Št. art.: 534-116
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 534-116
EAN/GTIN 4946368110967
Številka proizvajalca 534-116
L-število L40010 4024

Opis

Opis:

Ta merila z dolgimi merilnimi nogami so na voljo z natančno nastavitvijo ali brez nje in omogočajo merjenje na težko dostopnih mestih. Nudijo vam naslednje prednosti: Z dolgimi merili lahko izmerite težko dostopne lastnosti obdelovanca Z zgornjim zamikom za neposredno odčitavanje pri notranjem merjenju brez dodajanja debeline merila.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1000
Merilno območje: 0 - 1000 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,10 mm
Masa: 625
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico