Vernierjeva merila, dolge merilne noge, natančna nastavitev, 0-300 mm, 0,02 mm, metrična

Št. art.: 534-113
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 534-113
EAN/GTIN 4946368110936
Številka proizvajalca 534-113
L-število L40010 2905

Opis

Opis:

Ta merila z dolgimi merilnimi nogami so na voljo z natančno nastavitvijo ali brez nje in omogočajo merjenje na težko dostopnih mestih. Nudijo vam naslednje prednosti: Z dolgimi merili lahko izmerite težko dostopne lastnosti obdelovanca Z zgornjim zamikom za neposredno odčitavanje pri notranjem merjenju brez dodajanja debeline merila.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 300
Merilno območje: 0 - 300 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,04 mm
Masa: 470
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico