Križni delilnik 80 x 40 mm

Št. art.: 5325760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5325760
EAN/GTIN 4010886532577
Številka proizvajalca 5325760
L-število L60160 955

Opis

Opis:

Primerno za št. 1580
V treh različnih dolžinah, ki ustrezajo vzdolžnim pregradam
Narejeno iz pocinkane jeklene pločevine.

Lastnosti:

  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 80 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico