P2104 UB Induktivna sonda za merjenje dolžine, vključno s poročilom o preskusu

Št. art.: 5324083
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5324083
EAN/GTIN 4059192055509
Številka proizvajalca 5324083
L-število L40080 1081

Opis

Izvedba:

  • Variante s pnevmatskim dvigom ali tlakom
  • Merilni zatič, nameščen v vodilu s krogličnim ležajem
  • Visoka linearnost na celotnem merilnem območju
  • Odlično elektromagnetno ščitenje (EMC)
  • Vse sonde lahko s priloženo kapico spremenite iz aksialnega v radialni kabelski izhod
  • Specifikacije o kemijski odpornosti: odporne na olje, bencin, vodo in alifatske spojine. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P2104 UB
  • Združljivost: Marposs Merilno območje tipalo, fini kazalec, sonda: ± 2 mm
  • Predhodnost stisnjenega zraka (največ 1 bar)
  • Merilna sila (besedilo): Odvisno od stisnjenega zraka
Razpon dobave: Navodila za uporabo, pokrovček za stranski izhod kabla, ključ za nastavitev prednapetosti.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Temperaturni koeficient: 0.15 µm/°C
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico