P2010 UA Induktivna sonda za merjenje dolžine, vključno s poročilom o preskusu

Št. art.: 5324023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5324023
    EAN/GTIN 4059192055387
    Številka proizvajalca 5324023
    L-število L40080 4945

    Opis

    Izvedba:

    • Variante brez in s pnevmatskim dviganjem ali nalaganjem
    • Merilni zatič, nameščen v vodilu s krogličnim ležajem
    • Visoka linearnost na celotnem merilnem območju
    • Odlično elektromagnetno ščitenje (EMC)
    • Vse sonde lahko s priloženo kapico spremenite iz aksialnega v radialni kabelski izhod
    • Specifikacije o kemijski odpornosti: odporne na olje, bencin, vodo in alifatske spojine. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

    Opis:

    Induktivna sonda Millimar P2010 UA
    • Združljivost: Marposs merilno območje vzvodni merilnik, fini kazalec, sonda: ± 5 mm
    • Vakuumski dvig
    • Merilna sila (besedilo): 0,75 N +/- 0,15 N
    Razpon dobave: Navodila za uporabo, pokrovček za stranski kabelski izhod, ključ za nastavitev predpotopnega hoda.

    Lastnosti:

    • Dvig/napredek: Vakuumski odklop
    • Temperaturni koeficient: 0.15 µm/°C
    • Merilno območje start_mm: -5 mm
    • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: -5.3 mm
    • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico