P2010 z induktivno sondo za merjenje dolžine, vključno s poročilom o preskusu

Št. art.: 5324010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5324010
EAN/GTIN 4059192055356
Številka proizvajalca 5324010
L-število L40080 1327

Opis

Izvedba:

  • Variante brez in s pnevmatskim dviganjem ali nalaganjem
  • Merilni zatič, nameščen v vodilu s krogličnim ležajem
  • Visoka linearnost na celotnem merilnem območju
  • Odlično elektromagnetno ščitenje (EMC)
  • Vse sonde lahko s priloženo kapico spremenite iz aksialnega v radialni kabelski izhod
  • Specifikacije o kemijski odpornosti: odporne na olje, bencin, vodo in alifatske spojine. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P2010 M
  • Skladnost: MaHR Merilno območje ročice merilnika, fini kazalec, sonda: ± 5 mm
  • Standardna izvedba
  • Merilna sila (besedilo): 0,75 N +/- 0,15 N
Razpon dobave: Navodila za uporabo, pokrovček za stranski kabelski izhod, ključ za nastavitev predpotopnega hoda.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Temperaturni koeficient: 0.15 µm/°C
  • Merilno območje start_mm: -5 mm
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: -5.3 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico