P2004 MB Induktivna sonda za merjenje dolžine, vključno s poročilom o preskusu

Št. art.: 5323030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5323030
EAN/GTIN 4059192055127
Številka proizvajalca 5323030
L-število L40100 376

Opis

Izvedba:

  • Variante brez in s pnevmatskim dvigom ali nakladanjem
  • Merilni zatič, nameščen v vodilu s krogličnim ležajem
  • Visoka linearnost na celotnem merilnem območju
  • Odlično elektromagnetno ščitenje ( EMC)
  • Vse sonde lahko s priloženo kapico spremenite iz aksialnega v radialni izhod kabla
  • Podatki o kemični odpornosti: odporne na olje, bencin, vodo in alifate. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P2004 MB
  • Skladnost: Mahr-VLDT Merilno območje tipalo, fini kazalec, sonda: ± 2 mm
  • Predhodna obremenitev s stisnjenim zrakom (največ 1 bar)
  • Merilna sila (besedilo): odvisna od stisnjenega zraka
Razpon dobave: Navodila za uporabo, pokrovček za stranski kabelski izhod, ključ za nastavitev predhodnega hoda.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C