P2004 U Induktivna sonda za merjenje dolžine

Št. art.: 5323013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5323013
EAN/GTIN 4059192055066
Številka proizvajalca 5323013
L-število L40080 1368

Opis

Izvedba:

  • Variante brez in s pnevmatskim dvigom ali nakladanjem
  • Merilni zatič, nameščen v vodilu s krogličnim ležajem
  • Visoka linearnost na celotnem merilnem območju
  • Odlično elektromagnetno ščitenje ( EMC)
  • Vse sonde lahko s priloženo kapico spremenite iz aksialnega v radialni izhod kabla
  • Podatki o kemični odpornosti: odporne na olje, bencin, vodo in alifate. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P2004 U
  • Združljivost: Marposs merilno območje vzvodni merilnik, fini kazalec, sonda: ± 2 mm
  • Standardna izvedba
  • Merilna sila (besedilo): 0,75 N +/- 0,15 N
Razpon dobave: Navodila za uporabo, pokrovček za stranski kabelski izhod, ključ za nastavitev predpotopnega hoda.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico