Vernierjevo merilo, natančna nastavitev, 0-280 mm, 0,02 mm, metrično

Št. art.: 532-103
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 532-103
EAN/GTIN 4946368110639
Številka proizvajalca 532-103
L-število L40010 7252

Opis

Opis:

To je merilo za merjenje z natančnim nastavljanjem za preprosto pozicioniranje drsnika.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 280
Merilno območje: 0 - 280 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,04 mm
Masa: 270
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico