Vzdolžni delilnik 548 x 60 mm

Št. art.: 5315880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Pregrade za prekat

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5315880
EAN/GTIN 4010886812983
Številka proizvajalca 5315880
L-število L60160 5270

Opis

Opis:

V 2 različnih višinah. Podatki v oklepajih se nanašajo na deljive predale
V petih različnih dolžinah za različne globine predalov
Narejen iz pocinkane jeklene pločevine.

Lastnosti:

  • Primerno za modele: B 1500 (1-3), 1505 (1-3)
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 548 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico