Induktivne sonde 1340

Št. art.: 5313400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5313400
EAN/GTIN 4059192054908
Številka proizvajalca 5313400
L-število L40100 201

Opis

Izvedba:

  • Mogoče uporabljati samo s kompaktno napravo za merjenje dolžine Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR ali Millimar C 1202 + N 1702 M
  • Najvišja natančnost merjenja in najmanjše odstopanje linearnosti < 0,01 %, tj. 0,4 ? m na celotnem merilnem območju
  • Sonda je zaščitena pred umazanijo in vlago, zato je primerna za uporabo v proizvodnih prostorih
  • Podatki o kemijski odpornosti: odporna na olje, bencin, vodo in alifate. Srednje odporna na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar 1340
  • Skladnost: Mahr 1340 Merilno območje vzvodni merilnik, fini kazalec, sonda: ± 2 mm
  • Vakuumski dvig
  • Merilna sila (besedilo): 0,75 N

Lastnosti:

  • Dvig/napredek: Vakuumski odklop
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Delovna temperatura od: -10 °C
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico