1304 K Induktivna sonda na dotik v kompaktni obliki

Št. art.: 5313049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5313049
EAN/GTIN 4059192054885
Številka proizvajalca 5313049
L-število L40100 105

Opis

Izvedba:

  • Visoka robustnost delovanja, saj je merilni sistem ločen od vodila in vpenjalne gredi
  • Izvrstne vpenjalne lastnosti
  • Merilni čep, nameščen v vodilu s krogličnimi ležaji
  • Specifikacije glede kemične odpornosti: odporen na olje, bencin, vodo in alifate. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar 1304 K
  • Skladnost: Mahr-LVDT Merilno območje vzvodnega merilnika, finega kazalca, sonde: ± 1 mm
  • Merilna sila (besedilo): 0,75 N +/- 0,15 N

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje start_mm: -1 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C