1303 Induktivna sonda z radialno kabelsko vtičnico

Št. art.: 5313030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5313030
    EAN/GTIN 4059192054878
    Številka proizvajalca 5313030
    L-število L40100 672

    Opis

    Izvedba:

    • Visoka robustnost delovanja, saj je merilni sistem ločen od vodila in vpenjalne gredi
    • Izvrstne lastnosti vpenjanja
    • Merilni čep, nameščen v vodilu s krogličnimi ležaji
    • Merilni čep je mogoče odstraniti z dvigalom žice
    • Podatki o kemični odpornosti: odporen na olje, bencin, vodo in alifate. Srednje odporen na kisline, baze, topila in ozon

    Opis:

    Induktivna sonda Millimar 1303
    • Skladnost: Mahr-LVDT Merilno območje vzvodnega merilnika, fini kazalec, sonda: ± 1 mm
    • Zdvig žice
    • Merilna sila (besedilo): 0,75 N +/- 0,15 N
    Način dobave: Ključ za prilagoditev pred potegom

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Temperaturni koeficient: 0.09 µm/°C
    • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
    • Merilno območje start_mm: -1 mm
    • Razdalja spodnje postaje MIN: -1.1 mm
    • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico