Zložljive stopnice z oprijemalom 4 koraki

Št. art.: 53104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Varnostne zložljive stopnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 53104
    EAN/GTIN 4031405531048
    Številka proizvajalca 053104
    L-število L90110 166

    Opis

    Opis:

    • Zložljivo stopnišče iz aluminija
    • Stabilen in gladek mehanizem za zlaganje
    • Konstrukcija iz močnih dvojnih žarkov
    • 205 mm globoki koraki z valovitostjo za varno stojalo
    • Zgornji del profila: 360 x 205 mm
    • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
    • Nedrseči plastični čevlji
    • Zložljivi montažni nosilci s praktičnim pladnjem za shranjevanje
    • Zložen je le 125 mm globoko
    • Največja obremenitev: 150 kg
    • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 2900 mm
    • Zunanja širina: 570 mm
    • Višina: 1475 mm
    • Višina najvišje ravni: 860 mm
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Širina zgornjega profila: 360 mm
    • Zgornja globina profila: 205 mm
    • Razred proti zdrsu: R9
    • Dolžina koraka: 1100 mm
    • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
    • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
    • Število korakov/prečk: 4 stopenj
    • Globina koraka/prečk: 205 mm
    • Širina koraka: 360 mm
    • Izvedba koraka: Etape

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico