Zložljive stopnice z oprijemalom 3 stopnice

Št. art.: 53103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Varnostne zložljive stopnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 53103
EAN/GTIN 4031405531031
Številka proizvajalca 053103
L-število L90110 69

Opis

Opis:

  • Zložljivo stopnišče iz aluminija
  • Stabilen in gladek mehanizem za zlaganje
  • Konstrukcija iz močnih dvojnih žarkov
  • 205 mm globoki koraki z valovitostjo za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 360 x 205 mm
  • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Zložljivi montažni nosilci s praktičnim pladnjem za shranjevanje
  • Zložen je le 125 mm globoko
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2700 mm
  • Zunanja širina: 550 mm
  • Višina: 1255 mm
  • Višina najvišje ravni: 640 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina zgornjega profila: 360 mm
  • Zgornja globina profila: 205 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Dolžina koraka: 820 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 3 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 205 mm
  • Širina koraka: 360 mm
  • Izvedba koraka: Etape

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico