Noniusovo merilo, trenutno vpenjanje, 0-300 mm/0-12″, 0,02 mm, metrično/palčno

Št. art.: 531-112
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 531-112
EAN/GTIN 4946368110523
Številka proizvajalca 531-112
L-število L40010 7612

Opis

Opis:

Ta čeljusti se premikajo le, če se sproži vzmetna nastavitev momenta.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 300
Merilno območje: 0 - 300 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm / 0,001″.
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,04 mm
Masa: 330
Inč/Metrični: Metrični/Inč
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico