Noniusovo merilo, 0-1000 mm, metrično

Št. art.: 530-502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Merilno območje 0 mm - 1.000 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 530-502
EAN/GTIN 4946368110455
Številka proizvajalca 530-502
L-število L40010 7626

Opis

Opis:

Te standardne čeljusti imajo naslednje prednosti: Glavna lestvica in satenasto kromirana dvignjena vodila

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1000
Merilno območje: 0 - 1000 mm
Vrednost gradacije: 0,05 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,15 mm
Masa: 465
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico