Vernierjevo merilo, 0-600 mm, metrično

Št. art.: 530-501
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 530-501
EAN/GTIN 4946368110448
Številka proizvajalca 530-501
L-število L40010 7151

Opis

Opis:

Te standardne čeljusti imajo naslednje prednosti: Glavna lestvica in satenasto kromirana dvignjena vodila

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 600
Merilno območje: 0 - 600 mm
Vrednost gradacije: 0,05 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,1 mm
Masa: 465
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico