Noniusovo merilo, 0-200 mm, 0,02 mm, metrično

Št. art.: 530-123
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Odčitavanje 0,02 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 530-123
EAN/GTIN 4946368110240
Številka proizvajalca 530-123
L-število L40010 9770
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te standardne čeljusti imajo naslednje prednosti: Glavna lestvica in satenasto kromirana dvignjena vodila

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 200
Merilno območje: 0 - 200 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Masa: 465
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico