Garnitura diamantnih pil, 5-delna, 150 mm D126 µm

Št. art.: 529660 D126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost (µm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Diamant
    Kratica za brusno sredstvo D
    Zrnatost D126
    Celotna dolžina 150 mm
    Število posamičnih pil 5
    Vrsta izdelka Rebrasta pila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 529660 D126
    EAN/GTIN 4007220355381
    Številka proizvajalca 4007220355381

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    Karbidna trdina
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Umetna masa, GFK
     
    Kamen
     

    Opis

    Izvedba:

    Oblika podobna kot art. 528050, vendar na obeh straneh posute z diamantnim prahom enakomerne zrnatosti.

    Uporaba:

    Za natančno naknadno obdelavo kalupov iz kaljenega jekla ali karbidne trdine.
    Pilitez manjšo pritisno silo.

    Obseg dobave:

    V škatli iz umetne mase.
    5-delna, po 1 pila oblike 1; 4; 5; 6; 12.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico