Navorni ključ Kvadratna vtičnica 9 x 12 mm 3 % 10 - 60

Št. art.: 5290-3CTCAL
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
Številka izdelka 5290-3CTCAL
EAN/GTIN 4000896243228
Številka proizvajalca 5290-3CTCAL
L-število L60140 6003

Opis

Opis:

  • Vtičnica za držanje plug-in orodij
  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • Natančnost ± 3 % vrednosti lestvice (v smeri aktiviranja)
    lahko uporabite za desne in leve niti z obračanjem orodja za vstavljanje
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Zasnovan za zahtevno uporabo v delavnici
  • Široka paleta aplikacij za nadzorovano zategovanje pnevmatik, dvokolesnih, osebnih in gospodarskih vozil ter različnih aplikacij v industriji in trgovini
  • Optimiziran tesnilni obroček za zaščito pred tujki
  • Ročaj z večjim ročajem za lažji prenos moči
  • Pomoč za nastavitev z zapornimi točkami za optimalno vodenje voznika zagotavlja varno in hitro nastavitev želenega navora z obračanjem ročice
  • Varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti s funkcijo zaklepanja na vrtljivi plošči
  • Trikotna vrtljiva plošča preprečuje nenadzorovano premikanje
  • Simboli zaklepanja označujejo ustrezno stanje zapore
  • Možnost pritrditve zanke vrvi skozi odprtine na zaklepni vrtljivi plošči
  • Berljiva lestvica z visokim kontrastom
  • Trajna berljivost z laserskim označevanjem plašča
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Na voljo v trpežnem hexa vrtljivem paketu
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Vstavljanje kvadrata 9 x 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 291 mm
  • Nm min-max: 10–60 Nm
  • Toleranca: 3 %
  • Tehtnica (Nm): 0,5 Nm
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 275,10–261,00 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 3,7–23,4 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 30 mm
  • Debelina glave A: 17 mm
  • Širina glave b: 22 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico