Rolo-torbica za rebraste pile 12

Št. art.: 528510 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število žepov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 210 mm
Dolžina 270 mm
za dolžino pile 180 mm
Število žepov 12
Vrsta izdelka Rolo-torbica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 528510 12
EAN/GTIN 2050001698001
Številka proizvajalca 3533012275

Opis

Primerno za:

Precizne rebraste pile art. 528010528310 in art. 529650.
210 × 170 mm, za precizne rebraste pile do 180 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico