Precizna rebrasta pila, fina Dolžina 150 mm 917

Št. art.: 528050 917
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Stopnja preciznosti fina
    Švicarski nasek 2
    ustreza nemškemu naseku 2
    Številka naseka 38 cm
    Presek 3 × 3 mm
    Celotna dolžina 150 mm
    Vrsta izdelka Precizne rebraste pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 528050 917
    EAN/GTIN 613548078228
    Številka proizvajalca LR12917-2

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Surovci preciznih švicarskih rebrastih pil so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota 65 − 66 HRC. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

    Uporaba:

    Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico