Precizna pila Habilis Celotna dolžina 215 mm 1

Št. art.: 527070 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 1
ustreza nemškemu naseku 3
Opis oblike ploščata s topim koncem
Presek 10,0×2,6 mm
Celotna dolžina 215 mm
Vrsta izdelka Precizne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527070 1
EAN/GTIN 613548056219
Številka proizvajalca LH2601-1

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Oblika in presek pil sta podobna iglastim pilam, vendar z močnim, kovanim 4-kotnim ali 6-kotnim nasadilom in večjim presekom.
Ni potreben dodaten ročaj.

Uporaba:

Pile so zaradi vitke in koničaste oblike zlasti primerne za orodjarstvo in izdelavo kalupov. Precizne pile Habilis omogočajo večje obdelovalne sile kot iglaste pile.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico