Noniusovo globinsko merilo, 0-200 mm, 0,02 mm

Št. art.: 527-122
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527-122
EAN/GTIN 4946368108681
Številka proizvajalca 527-122
L-število L40010 7130

Opis

Opis:

Noniusovo globinsko merilo vam ponuja naslednje prednosti: Na voljo so modeli s fino nastavitvijo. Merilne površine in vodila so kaljeni in natančno obrobljeni.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 200
Natančnost: ±0,02 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Inč/metrični: metrični

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico