Noniusovo globinsko merilo, 0-150 mm, 0,02 mm

Št. art.: 527-121
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 527-121
    EAN/GTIN 4946368108674
    Številka proizvajalca 527-121
    L-število L40010 8170

    Opis

    Opis:

    Noniusovo globinsko merilo vam ponuja naslednje prednosti: Na voljo so modeli s fino nastavitvijo. Merilne površine in vodila so kaljeni in natančno obrobljeni.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0-150
    Natančnost: ±0,02 mm
    Stopnjevanje: 0,02 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
    Inč/metrični: metrični

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico