Notranji mikrometer za zelo majhne izvrtine Merilna naprava za izvrtine za zelo majhne izvrtine, 1,5-3,95 mm, 0,01 mm

Št. art.: 526-163-20
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
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 526-163-20
EAN/GTIN 4946368855721
Številka proizvajalca 526-163-20
L-število L40010 13799

Opis

Opis:

Dvotočkovno notranje merilo za merjenje majhnih izvrtin vam ponuja naslednje prednosti: Hitre in natančne meritve majhnih izvrtin (0,95-18 mm). Dobavljeni analogni številčni merilnik lahko po želji nadomestite s številčnim merilnikom Digmatic (543-310B). Merilne površine so trdo kromirane.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1,5 - 4
Stopnjevanje: 0,01 mm
Ponovljivost: 2 µm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno s plastičnim pokrovom za merilnike

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico