Dvotočkovni merilnik izvrtine, merilnik izvrtine za zelo majhne izvrtine, 1,5-3,95 mm, 0,001 mm, vključno z obročem

Št. art.: 526-162-21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 526-162-21
EAN/GTIN 4946368855714
Številka proizvajalca 526-162-21

Opis

Opis:

Dvotočkovno notranje merilo za merjenje majhnih izvrtin vam ponuja naslednje prednosti: Hitre in natančne meritve majhnih izvrtin (0,95-18 mm). Dobavljeni analogni številčni merilnik lahko po želji nadomestite s številčnim merilnikom Digmatic (543-310B). Merilne površine so trdo kromirane.

Lastnosti:

Range: 1.5 - 4 mm
Graduation: 0.01mm. 0.001mm
Inch-Metric: Metric
Accuracy: 4 µm 6 µm for range 10-18 mm
Delivered: In box including plastic cover for Dial Indicator

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico