Precizna polokrogla pila VALTITAN, Dolžina brez nasadila/švicarski nasek: 200/2

Št. art.: 525050 200/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila/švicarski nasek Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ustreza nemškemu naseku 4
Presek 21,1×6,3 mm
Dolžina brez nasadila 200 mm
Vrsta izdelka Precizne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 525050 200/2
EAN/GTIN 613548062609
Številka proizvajalca LPV1560-8-2

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljive natančne pile VALTITAN z izjemno visoko odpornostjo proti obrabi zaradi površinske trdote 1200 HV. Posebna oblika zob preprečuje zamašitev pile z opilki. Največja zmogljivost odrezovanja in življenjska doba. Najvišja zmogljivost in življenjska doba. Skoraj nerjavne, zato so posebej primerne za uporabo v okolju, ki je posebej podvrženo vplivu korozije.
Nasek na vseh stranicah; s koničastim koncem.