MARTOR Nož SECUNORM 525 525001 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 525001.17
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 525001.17
EAN/GTIN 4002632802690
Številka proizvajalca 525001.17
L-število L60170 907

Opis

Opis:

Vsestranski pomočnik - z odličnimi lastnostmi. S keramičnim rezilom.
varnostni noži SECUNORM 525 je naravnost skozi in skozi. Robusten in ergonomičen aluminijast ročaj je čvrst in udoben v roki. V kombinaciji s trajno ostrim keramičnim rezilom in globino reza do 18 mm lahko SECUNORM 525 brez težav obdela širok nabor rezalnih materialov. Jasen pogled na rezilo vam omogoča tudi natančno rezanje. Preverjen samodejni sistem z uvlekom rezila vas ščiti pred rezalnimi nesrečami.
  • Osnovni material:
    Aluminij
  • Robusten ročaj
    aluminijast ročaj, znan po SECUNORM PROFI25, in popolnoma novo razvit plastični vložek tvorita popolno ekipo. Skupaj zagotavljajo, da je vaš SECUNORM 525 opremljen tudi za močnejše izzive.
  • Optimiziran drsni
    oprijem in oprijem sta značilna za MARTOR. Torej tudi tukaj: Drsnik SECUNORM 525 je opremljen s strukturo utora in je še posebej velik. Idealni pogoji za prijetno, ″oprijemljivo″ delo - tudi z rokavicami.
  • Gumb za varno
    zamenjavo rezila omogoča enostavno odstranjevanje notranjih delov – in s tem doseganje rezila, ki ga lahko zdaj obračate ali zamenjate. Prav tako je praktično, da dvignete pokrov rezila in ga pritrdite na mesto.
  • Velika globina rezanja
    Globina rezanja je idealna za kartonske škatle, folije, jermene in še veliko več. SECUNORM 525 ni le zelo vsestranski – lahko se zanesete tudi na svoj varnostni noži pri visokih frekvencah rezanja.

  • SECUNORM 525 je opremljen s praktičnim ušescem za varno pritrditev. Zato bi lahko bil tvoj stalni spremljevalec. Na koncu zmanjšate tako tveganje izgube kot tudi tveganje poškodb pri rezanju.
  • Glavni rezalni materiali:
    Škatla: Do 2-slojna
    obloga, raztezanje, skrčljiv film plastični trak

    lepilni trak

Lastnosti:

  • Ročaj: 1-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 18 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrčljiv film, plastični trak, Pena, polistiren, PVC talne obloge, blago v vrečah, netkani, lepilni trak, filmske in papirne tkanine, preja, vrvica, klobučevina, Guma, tekstil
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Aluminij
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 1760099,25
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 21, 2 mm
  • Izbirno rezilo: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Oblika rezila (nož): Trapezno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
  • Nameščena rezila iz nerjavečega jekla (nož): Zaščita pred rjo in kislino
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico