Opis:
Mobilni odri za varno in hitro montažo zaradi sprednje ograje, dvometrskega razmika med ploščadmi in manjšega števila posameznih delov.
Širina odrov: 0,75 m; dolžina odrov: 1,80 m.
Varnejša in hitrejša montaža in demontaža zaradi naprej potekajoče ograje (namesto ograje in diagonalnih nosilcev) ter ploščadi v razmiku 2 m.
Delovne višine od 3,40 m do največ 13,20 m je mogoče povečati s standardnimi deli.
Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004, tj. odvisno od dolžine ploščadi od 202 kg do največ 286 kg.
Standardna kolesa: na vreteno nameščena vrtljiva kolesa dolžine 200 mm (št. naročila 42917) za milimetrsko natančno izravnavo višine.
Lastnosti:
Delovna višina 13,2 m
Širina odrov 0,72 m
Višina odrov 12,45 m
Dolžina odrov 1,8 m
Teža 316,2 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 1,8 m
Višina ploščadi 11,2 m
Dolžina ploščadi 1,8 m