Oporni odri, MultiTower S-PLUS 1T, 12,35 m

Št. art.: 52316
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 52316
EAN/GTIN 4003866523160
Številka proizvajalca 52316

Opis

Opis:

Mobilni odri za varno in hitro montažo zaradi sprednje ograje, dvometrskega razmika med ploščadmi in manjšega števila posameznih delov.
Širina odrov: 0,75 m; dolžina odrov: 2,50 m.
Varnejša in hitrejša montaža in demontaža zaradi naprej potekajoče ograje (namesto ograje in diagonalnih nosilcev) ter ploščadi v razmiku 2 m.
Delovne višine od 3,40 m do največ 13,20 m je mogoče povečati s standardnimi deli.
Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004.
Standardna kolesa: na vreteno nameščena vrtljiva kolesa dolžine 200 mm (št. naročila 42917) za milimetrsko natančno izravnavo višine.

Lastnosti:

Delovna višina 12,35 m
Višina odrov 11,6 m
Teža 342,1 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 2,5 m
Višina ploščadi 10,35 m
Dolžina ploščadi 2,5 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico