Opis:
Mobilni odri za varno in hitro montažo zaradi sprednje ograje, dvometrskega razmika med ploščadmi in manjšega števila posameznih delov.
Širina odrov: 0,75 m; dolžina odrov: 2,50 m.
Varnejša in hitrejša montaža in demontaža zaradi naprej potekajoče ograje (namesto ograje in diagonalnih nosilcev) ter ploščadi v razmiku 2 m.
Delovne višine od 3,40 m do največ 13,20 m je mogoče povečati s standardnimi deli.
Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004.
Standardna kolesa: na vreteno nameščena vrtljiva kolesa dolžine 200 mm (št. naročila 42917) za milimetrsko natančno izravnavo višine.
Lastnosti:
Delovna višina 3,4 m
Višina odrov 2,65 m
Teža 85,9 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 2,5 m
Višina ploščadi 1,4 m
Dolžina ploščadi 2,5 m