Oporni odri, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Št. art.: 52225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 52225
EAN/GTIN 4003866522255
Številka proizvajalca 52225
L-število L90010 1014

Opis

Opis:

Mobilni odri za varno in hitro montažo zaradi sprednje ograje, dvometrskega razmika med ploščadmi in manjšega števila posameznih delov.
Širina odrov: 0,75 m; dolžina odrov: 1,80 m.
Varnejša in hitrejša montaža in demontaža zaradi naprej potekajoče ograje (namesto ograje in diagonalnih nosilcev) ter ploščadi v razmiku 2 m.
Delovne višine od 3,40 m do največ 13,20 m je mogoče povečati s standardnimi deli.
Skupina odrov 3 (nosilnost do 200 kg/m2 ) v skladu s standardom DIN EN 1004, tj. odvisno od dolžine ploščadi od 202 kg do največ 286 kg.
Standardna kolesa: na vreteno nameščena vrtljiva kolesa dolžine 200 mm (št. naročila 42917) za milimetrsko natančno izravnavo višine.

Lastnosti:

Delovna višina 3,4 m
Širina odrov 0,72 m
Višina odrov 2,65 m
Dolžina odrov 1,8 m
Teža 75,2 kg
Širina ploščadi 0,6 m
Velikost ploščadi 0,6 m × 1,8 m
Višina ploščadi 1,4 m
Dolžina ploščadi 1,8 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico