Komplet izvijačev Classic VDE Slim za vijake z režami in kombinacijo, v kompaktni torbi za zvitke

Št. art.: 5217.SU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5217.SU
EAN/GTIN 7610733287802
Številka proizvajalca PB 5217.SU
L-število L60060 3175

Opis

Opis:

  • Klasični vijačnik VDE Slim, komplet v kompaktnem, visokokakovostnem kovčku iz tkanine za zvijanje
  • Testiran VDE, varno delo do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • za vijake z zarezami in kombinirane vijake Pozidriv
  • Za osnovno opremo za električna dela, v delavnici, doma ali na poti, vsestranska uporaba
  • s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za globoko vijačenje in vzmetne zategovalne elemente
  • območje hitrega obračanja in protizdrsna zaščita za palec in kazalec, varen oprijem pri uporabi v roki
  • barvna oznaka za vrsto vijaka, hitro prepoznavanje
  • tanek ročaj, varčen s prostorom in idealen za fino nastavljanje
  • predalčnik: zvijete in kompaktno prenašate, s praktično zanko za pas za udobno nošenje
  • pet kakovostnih orodij je pregledno razporejenih, pripravljenih za takojšnjo uporabo
  • izdelanih iz trpežne poliestrske tkanine, pralnih in enostavnih za čiščenje zaradi PVC prevleke
  • za vašo varnost: izmenljiva rezila VDE se lahko uporabljajo samo z izmenljivimi ročaji PB Swiss Tools VDE!

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico