Classic VDE Slim screwdriver set for slotted and Phillps screws, in a compact roll-up case

Št. art.: 5216.SU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5216.SU
    EAN/GTIN 7610733287796
    Številka proizvajalca PB 5216.SU
    L-število L60060 3164

    Opis

    Opis:

    • Klasični vitki izvijač VDE, komplet v kompaktnem kovčku iz visokokakovostne tkanine za zvijanje
    • za vijake z zarezami in križnimi vijaki
    • Testiran VDE, varno delovanje do 1000 V AC ali 1500 V DC
    • Za osnovno opremo za električna dela, v delavnici, doma ali na poti, vsestranska uporaba
    • s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za globoko vijačenje in vzmetne zategovalne elemente
    • območje hitrega obrata in protizdrsna zaščita za palec in kazalec, varen oprijem pri uporabi v roki
    • barvna oznaka za vrsto vijaka, hitro prepoznavanje
    • tanek ročaj, varčen pri prostoru in idealen za fino nastavljanje
    • predalčnik: zvijete in kompaktno prenašate, s praktično zanko za pas za udobno nošenje
    • pet kakovostnih orodij je pregledno razporejenih, pripravljenih za takojšnjo uporabo
    • izdelanih iz trpežne poliestrske tkanine, pralnih in enostavnih za čiščenje zaradi PVC prevleke
    • za vašo varnost: izmenljiva rezila VDE se lahko uporabljajo samo z izmenljivimi ročaji PB Swiss Tools VDE!

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico