VDE zamenljivo rezilo Slim za ročaj PB 5215 A, za vijake Pozidriv, testirano VDE, varno delovanje do 1000 voltov AC ali 1500 voltov DC, s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za vijake z globokim vpetjem in vzmetne napenjalne elemente

Št. art.: 5215.PZ SL 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5215.PZ SL 1
EAN/GTIN 7610733287727
Številka proizvajalca PB 5215.PZ SL 1
L-število L60060 3169

Opis

Opis:

  • Zamenljivo rezilo Slim za ročaj PB 5215 A Classic VDE
  • za vijake Pozidriv
  • Testirano na VDE, varno delo do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za vijake z globokim vrezovanjem
  • območje hitrega obračanja in protizdrsna zaščita za palec in kazalec, varen oprijem pri uporabi v roki
  • barvna oznaka za posamezno vrsto vijaka, hitro prepoznavanje
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • za vašo varnost: Zamenljiva rezila VDE se lahko uporabljajo samo z zamenljivimi ročaji PB Swiss Tools VDE!

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 145 mm
  • Dolžina rezila: 62 mm
  • Premer: 4.5 mm
  • Profil: za vijake Pozidriv
  • Velikost vijaka Pozidriv: 1
  • Za kovinske vijake M: 2.5-3 mm
  • Zamenljivo rezilo: Da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico