Preskusni nastavek za izvijač z navorom v območju N-m

Št. art.: 52110291
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 52110291
EAN/GTIN 4018754178360
Številka proizvajalca 52110291
L-število L60010 3425

Opis

Opis:

  • Lahko se privije na mehansko napravo za umerjanje št. 7791
  • Momentni izvijač, ki ga želite kalibrirati, vstavite v kvadratni nastavek pretvornika in ga pritrdite z univerzalno sredinsko objemko
  • Na momentni izvijač se z vrtljivim gumbom upravlja potrebna sila

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 442–593 mm
  • Dolžina [mm): 440 mm
  • Razpon N-m: 1–10 N·m
  • t: 351 mm
  • Teža kg: 3.739 kg
  • Širina mm (b): 250 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico